Beli tang potong tekiro 6 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Kenmaster Tongkat LampuDeskripsi:- Bisa masuk Downlight LampuCara Pemakaian :1. Masukan bohlam lampu pada kepala tongkat, Dan pastikan bohlam lampu terpasang dengan benar di kepala tongkat.2. Putar nozzel penahan tongkat untuk memperpanjang gagangan tongkat sesuai dengan panjang yang diinginkan3. Lalu,Putar tongkat ke kanan untuk pemasangan bohlam lampu ke fitting plafon, putar ke kiri untuk melepaskan4. Step terakhir : Tarik kemudian lepaskan bohlam lampu dari kepala tongkat.atribut:
- For Lamp Diameter (cm): 5-8 (20Watt)
- Length (cm): 2.4
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- Philips Functional DownlightDeskripsi:Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.atribut:
- Color: White
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Especially Designed For: Functional
- Lifetime Up to (hour): 15000
- LED: Yes
- Adjustable Lamp Head: No
- Electric Socket: 220-240
- Ip Code: IP20
- Light Beam Angle (degree): 110
- Material: Plastic
- KRISBOW Lampu Parkir LED 2 FungsiDeskripsi:Light weight Compact Easy to operate.atribut:
- Color: Red
- Length (mm): 540
- Diameter (mm): 40
- LED Qty: 6+1 LED
- Functions: Flash-steady-top light
- Batteries: 2D batteries
- Philips Eridani DownlightDeskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Philips Essential Smart Bright LED Down Lightatribut:
- Light source replaceable: No
- Input Frequency (Hz): 50 or 60
- Color: White
- Constant light output: No
- Dimmable: No
- Driver included: Yes
- Housing Material: Metal–Plastic
- Optic Material: Polycarbonate
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga tang potong tekiro 6 Terbaru March 2026
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
| GEA Tongkat FS 936L | Rp159.900 |
| Philips Downlight LED | Rp139.900 |
| Kenmaster Tongkat Lampu | Rp98.900 |
| Tapmatic Dual Action Cutting Fluid | Rp209.900 |
| Philips Lampu LED Downlight | Rp81.900 |
| monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp309.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp38.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a0P101000360-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Tongkat%20FS%20936L/glP105063597-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Tapmatic%20Dual%20Action%20Cutting%20Fluid/8wP106947320-1.jpg)

%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/16P103637042-4.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lampu%20Keamanan/KRISBOW%20Lampu%20Parkir%20LED%202%20Fungsi/lhP101517773-2.jpg)

/a1P101000361-8.jpg)